Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3003-ZiNi

  • ERIKS:14309169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
FH
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x30
Gewicht
0.11 kg
A
45.3 mm
B
38.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
13.1 mm
F
29 mm
G
24 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
10.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026