€ 6,95/ stukexcl. btw
€ 8,41incl. btw
186 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | VF |
Flenssoort | Volflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 320 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x30 |
Gewicht | 0.22 kg |
A | 45.3 mm |
B | 38.5 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 59 mm |
G | 24 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
L | 10.5 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026