€ 154,04/ stukexcl. btw
€ 186,39incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLH60 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 60 ° |
Bochtuitvoering | Middel |
A | 157 mm |
B | 100.6 mm |
E | 44 mm |
K | 47.6 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 13,20/ stukexcl. btw
€ 15,97incl. btw
55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 8,30/ stukexcl. btw
€ 10,04incl. btw
216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026