Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-6003-ZiNi

  • ERIKS:14312073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
0.53 kg
A
48.4 mm
B
38.8 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
33 mm
H
24 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026