€ 13,20/ stukexcl. btw
€ 15,97incl. btw
55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | FH |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x45 |
Gewicht | 0.27 kg |
A | 48.4 mm |
B | 38.8 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 13.9 mm |
F | 35 mm |
G | 33 mm |
H | 24 mm |
I | 9 mm |
L | 13.3 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026