Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16FL90-100

  • ERIKS:913685
  • Fabrikant:5412571552157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 127,27/ stukexcl. btw

€ 154,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FL90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Lang
A
135 mm
B
78.6 mm
D
1"
E
100 mm
K
44.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3003-ZiNi

  • Eriks:14309169
  • Manufacturer:SATZ-FH-3003-ZN

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3003-ZiNi

  • Eriks:14317673
  • Manufacturer:VF-3003-ZN

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

186 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026