€ 163,46/ stukexcl. btw
€ 197,79incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL67 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 67 ° |
Bochtuitvoering | Middel |
A | 151 mm |
B | 94.6 mm |
D | 1" |
E | 51 mm |
K | 44.5 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 6,95/ stukexcl. btw
€ 8,41incl. btw
186 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026