Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS16FL60M

  • ERIKS:11374227
  • Fabrikant:5412571957488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,73/ stukexcl. btw

€ 166,65incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FL60
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
60 °
Bochtuitvoering
Middel
A
157 mm
B
100.6 mm
D
1"
E
44 mm
K
44.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3003-ZiNi

  • Eriks:14309169
  • Manufacturer:SATZ-FH-3003-ZN

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3003-ZiNi

  • Eriks:14317673
  • Manufacturer:VF-3003-ZN

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

186 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026