Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS16FLH90M

  • ERIKS:799548
  • Fabrikant:5412571552294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,96/ stukexcl. btw

€ 83,44incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLH90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Middel
A
132 mm
B
81 mm
D
3/4"
E
70 mm
K
47.6 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6003-ZiNi

  • Eriks:14309221
  • Manufacturer:SATZ-FH-6003-ZN

€ 13,20/ stukexcl. btw

€ 15,97incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6003-ZiNi

  • Eriks:14312073
  • Manufacturer:VF-6003-ZN

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026