€ 124,29/ stukexcl. btw
€ 150,39incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL90M |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 222 mm |
B | 130.1 mm |
D | 2" |
E | 114 mm |
K | 71.4 mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 14,80/ stukexcl. btw
€ 17,91incl. btw
88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 13,60/ stukexcl. btw
€ 16,46incl. btw
88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026