Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3006-ZiNi

  • ERIKS:14309181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 14,80/ stukexcl. btw

€ 17,91incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
FH
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x35
Gewicht
0.25 kg
A
72.3 mm
B
62.8 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
21.45 mm
F
49 mm
G
26 mm
H
16 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026