Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-3006-ZiNi

  • ERIKS:14312030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x35
Gewicht
0.5 kg
A
72.3 mm
B
62.8 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
97 mm
G
26 mm
H
16 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Alternatieven
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3006-CR3

  • Eriks:14312029
  • Manufacturer:VF-3006-CR3

€ 13,90/ stukexcl. btw

€ 16,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026