Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus slangpilaar 32GSP32FL

  • ERIKS:12085672
  • Fabrikant:5414465874581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,47/ stukexcl. btw

€ 103,42incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
A
159.3 mm
B
67.3 mm
D
2"
K
71.4 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3006-ZiNi

  • Eriks:14309181
  • Manufacturer:SATZ-FH-3006-ZN

€ 14,80/ stukexcl. btw

€ 17,91incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3006-ZiNi

  • Eriks:14312030
  • Manufacturer:VF-3006-ZN

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026