Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 4,50mm 4.5 82 126 € 3,08 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 4mm 4 78 119 € 2,74 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 5,10mm 5.1 87 132 € 4,39 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 3,50mm 3.5 73 112 € 2,43 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 10,50mm 10.5 121 184 € 12,98 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 4,20mm 4.2 78 119 € 2,74 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 1mm 1 33 56 € 4,04 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 6,80mm 6.8 102 156 € 6,60 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 11mm 11 128 195 € 13,36 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 8mm 8 109 165 € 6,36 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 2,50mm 2.5 62 95 € 1,98 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 9,50mm 9.5 115 175 € 9,32 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 12,50mm 12.5 134 205 € 16,90 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 5,20mm 5.2 87 132 € 3,79 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 1,50mm 1.5 45 70 € 2,83 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 7mm 7 102 156 € 5,35 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 11,50mm 11.5 128 195 € 14,81 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 4,10mm 4.1 78 119 € 3,14 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 3,30mm 3.3 69 106 € 2,48 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 13mm 13 134 205 € 17,86 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 5mm 5 87 132 € 3,30 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 5,50mm 5.5 91 139 € 3,95 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 6,50mm 6.5 97 148 € 4,53 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 3,10mm 3.1 69 106 € 2,68 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 7,50mm 7.5 102 156 € 6,29 / stuk