Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaathouder met spanschroef DIN 225 55x22

  • ERIKS:23412870
  • Fabrikant:4317784478847
Image 1
Snijplaathouder met spanschroef

Uitvoering: behuizing van persgietwerk-legering Z 410, grijs hamerslag gelakt, sterk gedimensioneerd, grepen vanaf grootte 20 x 5 mm van verzinkt, roestbeschermd automatenstaal. Vanaf grootte 45 x 14 mm afschroefbaar. Spanschroeven volgens DIN-grootte. 16-20 mm met 4 gebruineerde schroeven, groottes vanaf 25 mm met 5 gebruineerde schroeven.

Toepassing: Voor de directe opname van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568 en EN 24801.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
DIN-norm
225
Materiaal
Gietijzer
Totale lengte
495 mm
Alternatieven

€ 41,88/ stukexcl. btw

€ 50,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026