Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaathouder 55x22 gietijzer DIN225

  • ERIKS:12500111
  • Fabrikant:4022835150114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,88/ stukexcl. btw

€ 50,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
DIN-norm
225
Materiaal
Gietijzer
Totale lengte
560 mm
Gewicht
900 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaathouder met spanschroef DIN 225 55x22

  • Eriks:23412870
  • Manufacturer:4317784478847
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment