Snijplaathouder met spanschroef type 1865
Uitvoering:behuizing van persgietwerk-legering Z 410, grijs hamerslag gelakt, sterk gedimensioneerd, grepen vanaf grootte 20 x 5 mm van verzinkt, roestbeschermd automatenstaal. Vanaf grootte 45 x 14 mm afschroefbaar. Spanschroeven volgens DIN-grootte. 16-20 mm met 4 gebruineerde schroeven, groottes vanaf 25 mm met 5 gebruineerde schroeven.
Toepassing: Voor de directe opname van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568 en EN 24801.