Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht SAE flens 6000 PSI (code 62) ZHA24FLH32

  • ERIKS:13558055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,75/ stukexcl. btw

€ 141,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
FLH
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
2" - 79.4mm
Bochthoek
0 °
C
82 mm
T
2" - 79.4mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6006-ZiNi

  • Eriks:14309233
  • Manufacturer:SATZ-FH-6006-ZN

€ 50,90/ stukexcl. btw

€ 61,59incl. btw

380 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6006-ZiNi

  • Eriks:14312084
  • Manufacturer:VF-6006-ZN

€ 33,30/ stukexcl. btw

€ 40,29incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026