Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6006-ZiNi

  • ERIKS:14309233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 50,90/ stukexcl. btw

€ 61,59incl. btw

380 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
FH
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 20x70
Gewicht
1.05 kg
A
80.2 mm
B
67.6 mm
C
96.8 mm
D
133 mm
E
22.25 mm
F
57 mm
G
52 mm
H
37 mm
I
12 mm
L
21 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026