Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-6006-ZiNi

  • ERIKS:14312084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,30/ stukexcl. btw

€ 40,29incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 20x70
Gewicht
2.1 kg
A
80.2 mm
B
67.6 mm
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
52 mm
H
37 mm
I
12 mm
L
21 mm
Alternatieven
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6006-CR3

  • Eriks:14312082
  • Manufacturer:VF-6006-CR3

€ 32,70/ stukexcl. btw

€ 39,57incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026