Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht SAE flens 6000 PSI (code 62) ZHA20FLH16

  • ERIKS:13558051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,44/ stukexcl. btw

€ 46,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
FLH
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1" - 47.6mm
Bochthoek
0 °
C
60 mm
T
1" - 47.6mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6003-ZiNi

  • Eriks:14309221
  • Manufacturer:SATZ-FH-6003-ZN

€ 13,20/ stukexcl. btw

€ 15,97incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6003-ZiNi

  • Eriks:14312073
  • Manufacturer:VF-6003-ZN

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026