€ 81,55/ stukexcl. btw
€ 98,68incl. btw
56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | FLL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 2" - 71.4mm |
Bochthoek | 0 ° |
C | 68 mm |
T | 2" - 71.4mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 14,80/ stukexcl. btw
€ 17,91incl. btw
88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 13,60/ stukexcl. btw
€ 16,46incl. btw
88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026