€ 22,71/ stukexcl. btw
€ 27,48incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | FLL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1" - 44.4mm |
Bochthoek | 0 ° |
C | 54 mm |
T | 1" - 44.4mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 6,95/ stukexcl. btw
€ 8,41incl. btw
186 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026