Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht SAE flens 3000 PSI (code 61) QFJ10FLL08

  • ERIKS:14340676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,74/ stukexcl. btw

€ 55,35incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
FLL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1/2" - 30.2mm
Bochthoek
0 °
C
40 mm
T
1/2" - 30.2mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX301

  • Eriks:14471630
  • Manufacturer:AFX301

€ 32,09/ stukexcl. btw

€ 38,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI301

  • Eriks:14470980
  • Manufacturer:AFXI301

€ 53,48/ stukexcl. btw

€ 64,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026