€ 53,48/ stukexcl. btw
€ 64,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFXI |
Flenssoort | Volflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Bevestigingsschroeven | M 8x25 |
Gewicht | 0.14 kg |
A | 31 mm |
B | 24.3 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F | 46 mm |
G | 19 mm |
H | 13 mm |
I | 6.2 mm |
L | 8.5 mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026