Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX301

  • ERIKS:14471630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 32,09/ stukexcl. btw

€ 38,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Bevestigingsschroeven
M 8x25
Gewicht
0.07 kg
A
31 mm
B
24.3 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
54 mm
F
23 mm
G
19 mm
H
13 mm
I
6.2 mm
L
8.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026