Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) ZFA32FLL940

  • ERIKS:13557967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 172,91/ stukexcl. btw

€ 209,22incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 02/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
FLL9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
2.1/2" - 84.1mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
136 mm
C
146 mm
T
2.1/2" - 84.1mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3007-ZiNi

  • Eriks:14309184
  • Manufacturer:SATZ-FH-3007-ZN

€ 33,10/ stukexcl. btw

€ 40,05incl. btw

564 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3007-ZiNi

  • Eriks:14312036
  • Manufacturer:VF-3007-ZN

€ 22,80/ stukexcl. btw

€ 27,59incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026