€ 33,10/ stukexcl. btw
€ 40,05incl. btw
564 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | FH |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 175 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x40 |
Gewicht | 0.37 kg |
A | 84.9 mm |
B | 74.9 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 25.4 mm |
F | 54 mm |
G | 38 mm |
H | 19 mm |
I | 9 mm |
L | 13.3 mm |
€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
806 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026