Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-3007-ZiNi

  • ERIKS:14312036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,80/ stukexcl. btw

€ 27,59incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x40
Gewicht
0.74 kg
A
84.9 mm
B
74.9 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
109 mm
G
38 mm
H
19 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026