%20qfj-fll9.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll9.jpg&w=160&q=80)

€ 102,06/ stukexcl. btw
€ 123,49incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | FLL9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1/2" - 30.2mm |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 64 mm |
C | 50 mm |
T | 1/2" - 30.2mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 32,09/ stukexcl. btw
€ 38,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 53,48/ stukexcl. btw
€ 64,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026