€ 207,82/ stukexcl. btw
€ 251,46incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZHA |
Type | FLH4 |
Uitvoering | Interlock |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 2" - 79.4mm |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 58 mm |
C | 151 mm |
T | 2" - 79.4mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 50,90/ stukexcl. btw
€ 61,59incl. btw
380 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 33,30/ stukexcl. btw
€ 40,29incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026