€ 45,17/ stukexcl. btw
€ 54,66incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZHA |
Type | FLH4 |
Uitvoering | Interlock |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1" - 47.6mm |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 34 mm |
C | 85 mm |
T | 1" - 47.6mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 13,20/ stukexcl. btw
€ 15,97incl. btw
55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 8,30/ stukexcl. btw
€ 10,04incl. btw
216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026