Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° SAE flens 3000 PSI (code 61) ZHA32FLL432

  • ERIKS:13558000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 150,68/ stukexcl. btw

€ 182,32incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
FLL4
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
2" - 71.4mm
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
50 mm
C
133 mm
T
2" - 71.4mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3006-ZiNi

  • Eriks:14309181
  • Manufacturer:SATZ-FH-3006-ZN

€ 14,80/ stukexcl. btw

€ 17,91incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3006-ZiNi

  • Eriks:14312030
  • Manufacturer:VF-3006-ZN

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026