€ 116,46/ stukexcl. btw
€ 140,92incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | FLL4 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 2" - 71.4mm |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 58 mm |
C | 135 mm |
T | 2" - 71.4mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 14,80/ stukexcl. btw
€ 17,91incl. btw
88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 13,60/ stukexcl. btw
€ 16,46incl. btw
88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026