Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° SAE flens 3000 PSI (code 61) ZFA16FLL416

  • ERIKS:13558004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,83/ stukexcl. btw

€ 38,51incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
FLL4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1" - 44.4mm
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
29 mm
C
82 mm
T
1" - 44.4mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3003-ZiNi

  • Eriks:14309169
  • Manufacturer:SATZ-FH-3003-ZN

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3003-ZiNi

  • Eriks:14317673
  • Manufacturer:VF-3003-ZN

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

186 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026