€ 78,42/ meterexcl. btw
€ 94,89incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
66,57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H695E |
Code | H695E-20-M3 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Slang inw.diam. | 31.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Buitendiameter | 47.8 mm |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Maximale werkdruk | 42 MPa |
Maximale werkdruk | 6000 psi |
Minimum barstdruk | 1680 bar |
Minimum barstdruk | 168 MPa |
Minimum barstdruk | 24528 psi |
Min. buigradius | 210 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Zes spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 3.46 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
SAE-norm | SAE 100 R15 |
ISO-norm | ISO 18752 CC class 420 |
€ 32,56/ stukexcl. btw
€ 39,40incl. btw
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 25,10/ meterexcl. btw
€ 30,37incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 03/12/2026€ 94,34/ meterexcl. btw
€ 114,15incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026