Eriks

Beschermslang Pyrojacket PJA-32 ID=51 mm

  • ERIKS:11019539
  • Fabrikant:7613288233386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,34/ meterexcl. btw

€ 114,15incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Pyrojacket®
Type
PJA
Materiaal
Glasvezel/Siliconenrubber
Kleur
Rood
Binnendiameter
51 mm
Wanddikte
3.6 mm
Minimum temperatuur
-54 °C
Maximum temperatuur
260 °C
Rollengte
30 m