Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls Interlock ZHA6320

  • ERIKS:14491009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H695E
  • Zink-nikkel
  • Inwendig en utwendig strippen
Opslaan in lijst

€ 32,56/ stukexcl. btw

€ 39,40incl. btw

113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Code
ZHA6320
Uitvoering
Interlock
Strippen of niet strippen
Inwendig en uitwendig strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-20
L
88 mm
D
60 mm