€ 22,42/ meterexcl. btw
€ 27,13incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
183,295 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H204E |
Code | H204E-16 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 36 mm |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Maximale werkdruk | 25 MPa |
Maximale werkdruk | 3625 psi |
Minimum barstdruk | 1000 bar |
Minimum barstdruk | 100 MPa |
Minimum barstdruk | 14600 psi |
Min. buigradius | 140 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 1.39 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
EN-norm | EN 857-2SC |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237-2SC |
€ 34,18/ stukexcl. btw
€ 41,36incl. btw
67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 5,59/ stukexcl. btw
€ 6,76incl. btw
390 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 18,85/ meterexcl. btw
€ 22,81incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 82,08/ meterexcl. btw
€ 99,32incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026