Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA2016

  • ERIKS:13558275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H204E
  • Staal, zink-nikkel
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

390 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA2016
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam. (maat)
-16
L
48 mm
D
47 mm