Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls QFJ5016

  • ERIKS:14340762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H104E / H204E
  • Roestvast staal (RVS) 316Ti
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 34,18/ stukexcl. btw

€ 41,36incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ5016
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam. (maat)
-16
L
48 mm
D
48.3 mm