€ 15,77/ meterexcl. btw
€ 19,08incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
952,322 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H204E |
Code | H204E-12 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 27.6 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Minimum barstdruk | 112 MPa |
Minimum barstdruk | 16352 psi |
Min. buigradius | 120 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.87 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
EN-norm | EN 857-2SC |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237-2SC |
€ 3,16/ stukexcl. btw
€ 3,82incl. btw
610 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 22,87/ stukexcl. btw
€ 27,67incl. btw
56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 12,05/ meterexcl. btw
€ 14,58incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 58,90/ meterexcl. btw
€ 71,27incl. btw
155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026