Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA1012

  • ERIKS:12111189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H104E / H204E / W200B
  • Staal, zink-nikkel
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 3,16/ stukexcl. btw

€ 3,82incl. btw

610 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA1012
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-12
L
38 mm
D
36 mm