Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls QFJ5012

  • ERIKS:14340763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H104E / H204E
  • Roestvast staal (RVS) 316Ti
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 22,87/ stukexcl. btw

€ 27,67incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ5012
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-12
L
38 mm
D
42.2 mm