Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H104E-12

  • ERIKS:13532425
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1-STAALINLAGE COMPACT - OVERTREFT 1SC
Verhoogde werkdruk, verbeterde kwaliteit buitenrubber en kleinere buigradius
Opslaan in lijst

€ 12,61/ meterexcl. btw

€ 15,26incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

343,586 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H104E
Code
H104E-12
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Buitendiameter
26 mm
Maximale werkdruk
150 bar
Maximale werkdruk
15 MPa
Maximale werkdruk
2175 psi
Minimum barstdruk
600 bar
Minimum barstdruk
60 MPa
Minimum barstdruk
8760 psi
Min. buigradius
100 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.53 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
EN-norm
EN 857-1SC
ISO-norm
ISO 11237-1SC
Onderdelen & accessoires

€ 3,16/ stukexcl. btw

€ 3,82incl. btw

610 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

€ 11,15/ meterexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

€ 58,90/ meterexcl. btw

€ 71,27incl. btw

155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

FLEXION Pershuls QFJ5012

  • Eriks:14340763
  • Manufacturer:QFJ5012

€ 22,87/ stukexcl. btw

€ 27,67incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026