Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Zuigfilter Pi 2008-061

  • ERIKS:13521787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,00/ stukexcl. btw

€ 335,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 200
Type
Zuigfilter
Grootte
16
Code
Pi 2008-061
Max. werkdruk
1 bar
Aansluiting
3/4" BSP cil.
Type ventiel
Bypass 0,25 bar
Met vervuilingsindicator
Elektrisch -200 mbar
Spanning
250VAC/200VDC
Elektrische aansluiting
Platte stekker
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -10 tot 70 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Aluminium
Afdichtingsmateriaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3108PS10

  • Eriks:13521238
  • Manufacturer:77680341

€ 77,80/ stukexcl. btw

€ 94,14incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4108PS25

  • Eriks:13521307
  • Manufacturer:77680457

€ 75,20/ stukexcl. btw

€ 90,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1108MIC10

  • Eriks:13521072
  • Manufacturer:77680085

€ 52,10/ stukexcl. btw

€ 63,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027