Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3108PS10

  • ERIKS:13521238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,80/ stukexcl. btw

€ 94,14incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 3108 PS 10
Grootte
80
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
171 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm