Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4108PS25

  • ERIKS:13521307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,20/ stukexcl. btw

€ 90,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 4108 PS 25
Grootte
80
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
171 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm