€ 1.038,00/ stukexcl. btw
€ 1.255,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 5000 |
Type | Retourfilter |
Grootte | 630 |
Code | Pi 50063-059 |
Max. werkdruk | 10 bar |
Aansluiting | Flensaansluiting DN64 |
Type ventiel | Bypass 3,5 bar |
Met vervuilingsindicator | Optisch |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -10 tot 80 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
€ 546,00/ stukexcl. btw
€ 660,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026€ 546,00/ stukexcl. btw
€ 660,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026€ 534,00/ stukexcl. btw
€ 646,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027