€ 546,00/ stukexcl. btw
€ 660,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 21063 RN PS 3 |
Grootte | 630 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 399 mm |
Inwendige diameter | 71 mm |
Buitendiameter | 130 mm |